Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihveldatud lukustusseibide DIN 125 / lukustusseibide DIN 127 valik

DIN 127/6798 teras, tsingitud, 1200 osa, Sysko
STOP SEIBIDE KOMPL.

Toote nr 5964044100

EAN 4046777920123

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rihveldatud lukustusseibide DIN 125 / lukustusseibide DIN 127 valik

Toote nr 5964044100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1200 osa süsteemi kohvris 4.4.1. Rihv. lukustusseibid DIN 125-A, 140 HV teras / lukustusseib DIN 127-B, tsin. vedruteras, sinine, pass. (A2K)

Komplekt, 1200 osa


  • 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 4,3 mm

  • 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 5,3 mm

  • 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 6,4 mm

  • 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 8,4 mm

  • 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 10,5 mm

  • 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 13,0 mm

  • 100 lukustusseibi Ø 4,1 mm

  • 100 lukustusseibi Ø 5,1 mm

  • 100 lukustusseibi Ø 6,1 mm

  • 100 lukustusseibi Ø 8,1 mm

  • 100 lukustusseibi Ø 10,2 mm

  • 100 lukustusseibi Ø 12,2 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 127, DIN 6798

Materjal

ST

Pind

A2K

Osade arv sortimendis/komplektis

1200 Stck(pcs)

Toote kaal (ühiku kohta)

2690,000 g

Rihveldatud lukustusseibide DIN 125 / lukustusseibide DIN 127 valik kaasas:
1 x
Sahtli sisu, plast, 4.4.1

ORSY SYSTEM SISU 12-LAHTRIT

Kirjeldus: Fikseeritud suurusega lahter erinevate väikeste osade korrastatud hoidmiseks ja mugavaks kättesaamiseks. Saab kasutada kombinatsioonis teiste süsteemi jaoturitega.
Kogus: 1 x
1 x
Süsteemi kohver 4.4.1

ORSY KOHVER 4.4.1 (MUST KAAS)

Kirjeldus: Ideaalne koos kulumaterjalidega kasutatavate väikeste osade, seadmete ja tööriistade hoidmiseks
Kogus: 1 x
100 x
Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Väljast rihveldatud

DIN6798A HAMMASSEIB M10 VÄLIS

Kogus: 100 x
100 x
Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Väljast rihveldatud

DIN6798A HAMMASSEIB M12 VÄLIS

Kogus: 100 x
100 x
Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Väljast rihveldatud

DIN6798A HAMMASSEIB M4 VÄLIS

Kogus: 100 x
100 x
Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Väljast rihveldatud

DIN6798A HAMMASSEIB M5 VÄLIS

Kogus: 100 x
100 x
Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Väljast rihveldatud

DIN6798A HAMMASSEIB M6 VÄLIS

Kogus: 100 x
100 x
Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Väljast rihveldatud

DIN6798A HAMMASSEIB M8 VÄLIS

Kogus: 100 x
100 x
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN127 B VEDRUSEIB M10 ZN

Kogus: 100 x
100 x
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN127 B VEDRUSEIB M12 ZN

Kogus: 100 x
100 x
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN127 B VEDRUSEIB M4 ZN

Kogus: 100 x
100 x
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN127 B VEDRUSEIB M5 ZN

Kogus: 100 x
100 x
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN127 B VEDRUSEIB M6 ZN

Kogus: 100 x
100 x
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN127 B VEDRUSEIB M8 ZN

Kogus: 100 x