Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihveldatud lukustusmutter

DIN 6923 sarnane r. teras A4 Gleitmo 615 luk. ham
DIN6923 MUTTER M5 ÄÄRISEGA A4 GL615

Toote nr 038700055
EAN 7319003372049

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rihveldatud lukustusmutter

Toote nr 038700055

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 6923-ga sarnane, roostev. teras A4, Gleitmo 615, luk. ham
Märkus

DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. Teatav sarnasus (peenk. eemald. | võtme mõõt M10 muut. 15 mm-lt 16 mm-le).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Kõrgus (h1)

5 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

11.80 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Standardid

DIN 6923 sarnane

Materjal

A4

Pind

GL615

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustusseadme tööpõhimõte

Rihveldatud

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Samm

0.8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave