Rihveldatud lukustusmutter DIN 6923-ga sarnane, A4 happekindel teras, Gleitmo 615, lukustushammastega
DIN 6923 sarnane r. teras A4 Gleitmo 615 luk. ham
SARNANE-DIN6923-MUTTER-M8-ÄÄRISEGA-A4
Toote nr 038700058
EAN 4057709887834
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
DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. Teatav sarnasus (peenk. eemald. | võtme mõõt M10 muut. 15 mm-lt 16 mm-le).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Kõrgus (h1) | 8 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 17,90 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | DIN 6923 sarnane |
Materjal | A4 |
Pind | GL615 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Rihveldatud |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Samm | 1,25 mm |