Rihveldatud lukustusmutter A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 6923 sarnane A2 roost. teras, pinnak., luk. ham.
DIN6923 MUTTER M6 ÄÄRISEGA A2 C3
Toote nr 038700006
EAN 4066443077098
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
Lukustushammastega
Märkus
DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. Teatav sarnasus (peenk. eemald. | võtme mõõt M10 muut. 15 mm-lt 16 mm-le).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Kõrgus (h1) | 6 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 14,2 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Standardid | DIN 6923 sarnane |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Rihveldatud |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Pea tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Samm | 1 mm |