Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihveldatud lukustusmutter A2 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 6923 sarnane A2 roost. teras, pinnak., luk. ham.
DIN6923 MUTTER M5 ÄÄRISEGA A2 C3

Toote nr 038700005

EAN 4048539508198

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rihveldatud lukustusmutter A2 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 038700005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustushammastega
Märkus

DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. Teatav sarnasus (peenk. eemald. | võtme mõõt M10 muut. 15 mm-lt 16 mm-le).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Kõrgus (h1)

5 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

11,8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Standardid

DIN 6923 sarnane

Materjal

A2

Omadusklass

50

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustusseadme tööpõhimõte

Rihveldatud

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Pea tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Samm

0,8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave