Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Väljast rihveldatud
DIN 6798 teras tsingitud, vorm A
DIN6798A HAMMASSEIB M6 VÄLIS
Toote nr 04296
EAN 4011231375351
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
Saab ladustada ORSY süsteemis
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 6,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 11 mm |
Kõrgus (h1) | 2,1 mm |
Paksus (s1) | 0,7 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kuju | A |
Kinnitus | Väljast rihveldatud |
DIN | 6798 |