Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Väljast rihveldatud

DIN 6798 teras tsingitud, vorm A
DIN6798A HAMMASSEIB M12 VÄLIS

Toote nr 042912

EAN 4011231375108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Väljast rihveldatud

Toote nr 042912

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Saab ladustada ORSY süsteemis

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

20,5 mm

Kõrgus (h1)

3 mm

Paksus (s1)

1 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Vorm

A

Kinnitus

Väljast rihveldatud

DIN

6798

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave