Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798 A4 roostevaba teras. Väljast rihveldatud.

DIN 6798 A4 roostevaba teras, pinnakatteta. vorm A
DIN6798A A4 M4 HAMMASSEIB C4

Toote nr 0432243

EAN 4053479764535

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798 A4 roostevaba teras. Väljast rihveldatud.

Toote nr 0432243

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M4

Siseläbimõõt (d1)

4,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

8 mm

Kõrgus (h1)

1,5 mm

Paksus (s1)

0,5 mm

Materjal

A4

Pind

PL

Kuju

A

Kinnitus

Väljast rihveldatud

DIN

6798

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave