Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798 A4 roostevaba teras. Väljast rihveldatud.
DIN 6798 A4 roostevaba teras, pinnakatteta. vorm A
DIN6798A A4 M14 HAMMASSEIB C4
Toote nr 0432215
EAN 4060053534491
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
Sobiv keermele | M14 |
Siseläbimõõt (d1) | 15 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Kõrgus (h1) | 3 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kuju | A |
Kinnitus | Väljast rihveldatud |
DIN | 6798 |