Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798 A4 roostevaba teras. Väljast rihveldatud.
DIN 6798 A4 roostevaba teras, pinnakatteta. vorm A
DIN6798A A4 M12 HAMMASSEIB C4
Toote nr 0432213
EAN 4055374413143
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
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 20,5 mm |
Kõrgus (h1) | 3 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Vorm | A |
Kinnitus | Väljast rihveldatud |
DIN | 6798 |