Rihveldatud hammasseib, väljast rihveldatud, vorm A DIN 6798 A4 roostevaba teras. Väljast rihveldatud.
DIN 6798 A4 roostevaba teras, pinnakatteta. vorm A
DIN6798A A4 M10 HAMMASSEIB C4
Toote nr 04322105
EAN 4055374413136
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
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 18 mm |
Kõrgus (h1) | 2,7 mm |
Paksus (s1) | 0,9 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Vorm | A |
Kinnitus | Väljast rihveldatud |
DIN | 6798 |