Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihveldatud hammasseib, seest rihveldatud, vorm J DIN 6798 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Seest rihveldatud.

DIN 6798 teras tsingitud, vorm J
DIN6798J HAMMASSEIB M5 SISE

Toote nr 04285

EAN 4011231998734

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rihveldatud hammasseib, seest rihveldatud, vorm J DIN 6798 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Seest rihveldatud.

Toote nr 04285

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 6798

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

J

Kinnitus

Sisemine sakiline

Sobiv kruvikeermele

M5

Siseläbimõõt (d1)

5,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

10 mm

Kõrgus

1,8 mm

Paksus

0,6 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave