Rihveldatud hammasseib, seest rihveldatud, vorm J DIN 6798 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Seest rihveldatud.
DIN 6798 teras tsingitud, vorm J
DIN6798J HAMMASSEIB M4 SISE
Toote nr 04284
EAN 4045989085149
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
Standardid | DIN 6798 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | J |
Kinnitus | Sisemine sakiline |
Sobiv kruvikeermele | M4 |
Siseläbimõõt (d1) | 4,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 8 mm |
Kõrgus | 1,5 mm |
Paksus | 0,5 mm |