Rihveldatud hammasseib, seest rihveldatud, vorm J DIN 6798 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Seest rihveldatud.
DIN 6798 teras tsingitud, vorm J
DIN6798J HAMMASSEIB M16 SISE
Toote nr 042816
EAN 4011231374361
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
Standardid | DIN 6798 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | J |
Kuju | Sisemine sakiline |
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Siseläbimõõt (d1) | 17 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 26 mm |
Kõrgus | 3,6 mm |
Paksus | 1,2 mm |