Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihveldatud hammasseib, seest rihveldatud, vorm J DIN 6798 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Seest rihveldatud.

DIN 6798 teras tsingitud, vorm J
DIN6798J HAMMASSEIB M12 SISE

Toote nr 042812

EAN 4011231374286

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rihveldatud hammasseib, seest rihveldatud, vorm J DIN 6798 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Seest rihveldatud.

Toote nr 042812

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 6798

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

J

Kinnitus

Sisemine sakiline

Sobiv kruvikeermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

20,5 mm

Kõrgus

3 mm

Paksus

1 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave