Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihveldatud hammasseib, seest rihveldatud, vorm J DIN 6798 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Seest rihveldatud.

DIN 6798 teras tsingitud, vorm J
DIN6798J HAMMASSEIB M10 SISE

Toote nr 042810

EAN 4045727954911

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rihveldatud hammasseib, seest rihveldatud, vorm J DIN 6798 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K). Seest rihveldatud.

Toote nr 042810

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 6798

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

J

Kuju

Sisemine sakiline

Sobiv kruvikeermele

M10

Siseläbimõõt (d1)

10,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

18 mm

Kõrgus

2,7 mm

Paksus

0,9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave