Ribakaitse DIN 72581
Lamekaitsme DIN 72581
PEAKAITSE 40X10MM 80A
Toote nr 073180
EAN 4011231757027
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
DIN 72581-2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Hõõgküünlad, diiselmootorid, generaatorid, startermootorid, kliimaseadmed, automaatkäigukastid, elektriistmed
![]() | |
Max vool | 80 A |
Max nominaalpinge | 32 V/DC |
Min/max töötemperatuur | -40 to 125 °C |
Pikkus x laius (L x B) | 41 x 11 mm |
Pikliku ava laius | 5,5 mm |
Materjal | ZN |