Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ribakaitse DIN 72581

Lamekaitsme DIN 72581
PEAKAITSE 40X10MM 50A

Toote nr 073150

EAN 4011231756976

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ribakaitse DIN 72581

Toote nr 073150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 72581-2

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Hõõgküünlad, diiselmootorid, generaatorid, startermootorid, kliimaseadmed, automaatkäigukastid, elektriistmed

Max vool

50 A

Max nominaalpinge

32 V/DC

Min/max töötemperatuur

-40 to 125 °C

Pikkus x laius (L x B)

41 x 11 mm

Pikliku ava laius

5,5 mm

Materjal

ZN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave