Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Remondivoolik, NBR/tekstiil

PARANDUSVOOLIK Ø9.0X15

Toote nr 0895895151

EAN 4011231841054

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Remondivoolik, NBR/tekstiil

Toote nr 0895895151

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Valmistatud NBRist/tekstiilist, et tagada suur painduvus ja vastupidavus, tugev ja töökindel paljudel kasutusaladel
  • ORSY 10 süsteemi poolil

  • Sünteetilisest kummist (NBR) valmistatud voolik nöörarmeeringuga

  • Piiratud kuumakindlus

  • Painduv

  • Vastab EL-i kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivile

  • Vooliku materjal/konstruktsioon vastab standardile DIN 73379:1982 tüüp B

  • Tolerantsid vastavad standardile SAE J30
Märkus
  • Pange tähele, et kõrge temperatuuriga töötavate suure jõudlusega mootorite puhul tuleb järgida tootja spetsifikatsioone töötemperatuuri kohta

  • Ei sobi kasutamiseks kütusepaakides ega jõuülekandes ja mootoriõlides
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kasutamiseks autotööstuses ning tavalise bensiini ja diislikütusega, samuti PMEd (RME) sisaldava ökodiislikütusega kasutamiseks. Ühilduvus: B7, E10.

Siseläbimõõt (ID)

9,5 mm

Välisläbimõõt (AD)

15,0 mm

Värv

Must

Temperatuuritingimused min

-20 °C

Max temperatuuritingimused

70 °C

Pikkus

10 m

Sisemise südamiku kihi materjal

Sünteetiline looduslik kumm NBR

Välisriide materjal

Kumm/võrk

Töörõhk max

10 bar

Katsetamise rõhk

20 bar

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Plasttoru lõikur plasttorudele läbimõõduga kuni > 22 mm

PLAST TORU LÕIKUR -Ø22MM

Plasttorudele kuni ∅ 22 mm