Remondivoolik, NBR/tekstiil
PARANDUSVOOLIK Ø3.5X7.5
Toote nr 08958135
EAN 4011231839969
- ORSY 10 süsteemi poolil
- Sünteetilisest kummist (NBR) valmistatud voolik nöörarmeeringuga
- Piiratud kuumakindlus
- Painduv
- Vastab EL-i kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivile
- Vooliku materjal/konstruktsioon vastab standardile DIN 73379:1982 tüüp B
- Tolerantsid vastavad standardile SAE J30
- Pange tähele, et kõrge temperatuuriga töötavate suure jõudlusega mootorite puhul tuleb järgida tootja spetsifikatsioone töötemperatuuri kohta
- Ei sobi kasutamiseks kütusepaakides ega jõuülekandes ja mootoriõlides
Andmelehed(X)
Sobib kasutamiseks autotööstuses ning tavalise bensiini ja diislikütusega, samuti PMEd (RME) sisaldava ökodiislikütusega kasutamiseks. Ühilduvus: B7, E10.
![]() | |
Siseläbimõõt (ID) | 3,5 mm |
Välisläbimõõt (AD) | 7,5 mm |
Värv | Must |
Temperatuuritingimused min | -20 °C |
Max temperatuuritingimused | 70 °C |
Pikkus | 15 m |
Sisemise südamiku kihi materjal | Sünteetiline looduslik kumm NBR |
Välisriide materjal | Kumm/võrk |
Töörõhk max | 10 bar |
Katsetamise rõhk | 20 bar |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!