Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Remondivoolik, NBR/tekstiil

PARANDUSVOOLIK Ø3.2X7

Toote nr 08958132

EAN 4011231839945

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Remondivoolik, NBR/tekstiil

Toote nr 08958132

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 15 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Valmistatud NBRist/tekstiilist, et tagada suur painduvus ja vastupidavus, tugev ja töökindel paljudel kasutusaladel
  • ORSY 10 süsteemi poolil

  • Sünteetilisest kummist (NBR) valmistatud voolik nöörarmeeringuga

  • Piiratud kuumakindlus

  • Painduv

  • Vastab EL-i kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivile

  • Vooliku materjal/konstruktsioon vastab standardile DIN 73379:1982 tüüp B

  • Tolerantsid vastavad standardile SAE J30
Märkus
  • Pange tähele, et kõrge temperatuuriga töötavate suure jõudlusega mootorite puhul tuleb järgida tootja spetsifikatsioone töötemperatuuri kohta

  • Ei sobi kasutamiseks kütusepaakides ega jõuülekandes ja mootoriõlides
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kasutamiseks autotööstuses ning tavalise bensiini ja diislikütusega, samuti PMEd (RME) sisaldava ökodiislikütusega kasutamiseks. Ühilduvus: B7, E10.

Siseläbimõõt (ID)

3,2 mm

Välisläbimõõt (AD)

7,0 mm

Värv

Must

Temperatuuritingimused min

-20 °C

Max temperatuuritingimused

70 °C

Pikkus

15 m

Sisemise südamiku kihi materjal

Sünteetiline looduslik kumm NBR

Välisriide materjal

Kumm/võrk

Töörõhk max

10 bar

Katsetamise rõhk

20 bar

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Plasttoru lõikur plasttorudele läbimõõduga kuni > 22 mm

PLAST TORU LÕIKUR -Ø22MM

Plasttorudele kuni ∅ 22 mm
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave