Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rehvivahetuskomplekt, 5 osa

Rehvivahetuskomplekt, 5 osa
REHVIVAHETUS KOMPLEKT 5 OSA

Toote nr 096593 161

EAN 4062856952793

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rehvivahetuskomplekt, 5 osa

Toote nr 096593 161

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Varustatud pneumaatilise mutrikeeraja, momentvõtme ja 3-osalise valuvelje padrunite komplektiga

Momentvõti


  • Pingutusmomendi mõõtmisvahemik 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft

  • Täpsus ± 3% seatud väärtuseni

  • Vastab standardile DIN EN ISO 6789-1:2017

  • läbi pea lükatav nelikantkinnitus

  • 2K-käepide


DSS pneumaatiline mutrikeeraja


  • Usaldusväärne kompaktne löökpadrun vastupidavas klaaskiuga tugevdatud plastkarbis

  • Kuni 1 350 Nm maksimaalne avamismoment 2,0 kg kaalu juures

  • Kvaliteetne topeltlöökmehhanism ja silinder tasakaalustatud 7-labalise mootoriga

  • 4-astmeline võimsuse seadistus mugava ühekäeliigutusega

  • Ergonoomiline, pehme libisemiskindel käepide tundliku päästiku ja sisseehitatud summutiga


valuvelje padrunid, 3 osa


  • Alumiiniumvelgede kaitsmiseks kaetud plastiga

  • Levinumad mõõdud 17, 19 ja 21 mm

  • Värvikood muudab soovitud suuruse leidmise lihtsamaks, säästes seega tööaega.

  • Tarnitakse tugevas plastkarbis
Märkus

Momentvõtmed on täppistööriistad, mida tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajaduse korral reguleerida. Soovitame iga-aastast kalibreerimist meie Master Service'is.



Juhised pneumaatilise mutrikeeraja kohta, kood 57143100: Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M16. Mutrikeerja ei ole dünamomeetriline võti. Kindlat pingutusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega. Kui löökvõtit kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldusel), tuleb õhu sisselaskeava kaudu lisada iga päev veidi õli ja määrdenipli kaudu iga kuu järel kaks vajutust käigukastiõli. Voolikunippel ei kuulu tarnitavasse komplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Osade arv sortimendis/komplektis

5 Stck(pcs)

Rehvivahetuskomplekt, 5 osa kaasas:
1 x
1/2-tolli jõupadrunite komplekt

JÕUPADRUNITE KOMPL.VALUVELJELE

Kirjeldus: Tarnitakse tugevas plastkarbis
Kogus: 1 x
1 x
Suruõhu mutrikeeraja DSS 1/2 BASIC

DSS MUTRIKEERAJA 1/2 BASIC

Kirjeldus: Töökindel suruõhu mutrikeeraja tugevas, klaaskiuga tugevdatud plastist korpuses, millel on keskmisest suurem jõudlus ja täiustatud omadused
Kogus: 1 x
1 x
1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 40-200NM

Kirjeldus: Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
Kogus: 1 x