Rehvirõhumõõdik UNIV'AIR®
Rehvirõhumõõdik
REHVIRÕHUMÕÕDIK
Toote nr 071554054
EAN 4058794754896
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
Standardne mõõtevahemik - rehvide pumpamiseks ja rehvirõhu mõõtmiseks
- Klaaskiududega tugevdatud termoplastmaterjalist valmistatud ülitugev korpus, mille manomeetril on kummist kaitse
- Veekindel manomeeter, millel on kümnendskaala (1 bar jaguneb 10 osaks), et mõõtetulemus oleks lihtsat ja täpselt loetav
- Kõik koostisosad on valmistatud korriosoonikindlatest materjalidest, mida saab kasutada ka välistingimustes
Märkus
Oluline! Rehvirõhumõõdik Univ’air vastab AFNOR-i standardile R63-302. Iga seadmega on kaasas sõiduki rehvirõhumõõturite rõhutesti aruanne, mis sisaldab järgmist teavet:
- Seerianumber
- Täpsuskontroll
Soovitame hoida seda dokumenti ohutus kohas!
Tooteteave
Andmelehed(X)
Rõhu mõõtepiirkond min/max | 0,7-11 bar |
Töörõhk max | 15 bar |
Vooliku pikkus | 1,5 m |
Ühenduskeere | IT 1/4 tolli |
Toote kaal (ühiku kohta) | 738,000 g |
Max rõhu mõõtmisvahemik | 11 bar |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!