Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rehviparandussüsteem Pneusil

Pneusil
PNEUSIL PARANDUSLAPP WP10

Toote nr 087992 10

EAN 4011231807425

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rehviparandussüsteem Pneusil

Toote nr 087992 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiire ja lihtne remont tähendab, et rehvi saab kohe uuesti kasutada
  • Seenekujuline parandusüksus, mis sobib radiaal- ja diagonaalrehvidele torudega või ilma (tubeless)

  • Saab kasutada kuni, sealhulgas kaasa arvatud, kiirusekoodini "V" (kuni 240 km/h)

  • Remondiüksusi töödeldakse ülitugeva vulkaniseeriva tsemendiga

  • Ainuüksi seestpoolt tehtav remont tagab maksimaalse kvaliteedi, töökindluse ja ohutuse
Märkus

Tühja rehviga sõitmise jätkamine kuni sõiduki täieliku seiskumiseni võib rehvi konstruktsiooni oluliselt kahjustada. Ainult siserehvi spetsialistide kontrollimine võimaldab hinnata, kas rehvi on võimalik parandada ja kui saab, siis millise remondisüsteemiga. Seetõttu tuleb rehv alati veljelt eemaldada – sellest sõltub ohutus!

Vastavalt Saksamaa maanteesõidukite registreerimismääruse (StVZO) 8. veebruari 2001. aasta juhendile õhkrehvide rehvikahjustuste hindamise ja parandamise kohta § 36 tuleb iga rehv enne parandamist veljelt eemaldada, et kahjustusi saaks analüüsida ja remont tehtud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Parandab kuni 6 mm (auto) ja 10 mm (veoauto). Sobib ka tühjadele rehvidele.

Juhised

Remondisõlme seenekuju võimaldab teostada kahjustatud ala professionaalset kahefaasilist remonti:


  • "Seene" plaat on vulkaniseeritud siserehvile ja tagab seega absoluutse survetiheduse. Rehvirõhu langust ei toimu!

  • Remondisõlme võll on vulkaniseeritud läbipääsukanalisse, vältides sellega mustuse, tolmu, soolase vee või muude ainete sattumist rehvi sisse ja korrosiooni tekitamist või "plaadi" lahtitulekut.

Max ava läbimõõt

10 mm

Võlli läbimõõt

12 mm

Ketta läbimõõt

90 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Vulkaniseerimisaine

VULKANISEERIMISAINE 235ML

Kõrgtugev. Isevulkaniseeruvatele parandussüsteemidele rehvide ja voolikute parandamiseks.