Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rehviparandusnöör

Rehviparandusnöör
TUBELESS REHVI REMONDI NÖÖR 60TK.

Toote nr 087915 280

EAN 3285410018402

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rehviparandusnöör

Toote nr 087915 280

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tubeless rehvide torkeavade ajutiseks paranduseks
  • Kiire ja lihtne remont ilma rehvi veljelt maha võtmata

  • Sobib väikeste torgete puhul kuni max. 6 mm

  • Pärast parandust ei tohi ületada maksimaalset kiirust 80 km/h
Märkus

Spetsialist peab esimesel võimalusel rehvi eemaldama, seisukorda kontrollima ja lõpliku remondi tegema.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tubeless rehvide ajutiseks remondiks

Juhised

Otsige üles ja eemaldage läbitunginud objekt (kui see on veel rehvis) ja veenduge, et rehvirõhk oleks max. 1 baar.


Kandke raspli tööriistale vulkaniseerivat ainet ja kandke kahjustatud piirkonda üles-alla liigutustega. Korrake kaks või kolm korda.


Asetage rehviparandusnöör paigaldustööriista keskele ja kandke spetsiaalsele otsale vulkaniseerivat ainet.


Suruge rehviparandusnöör kahjustatud avasse, kuni selle otsad ulatuvad umbes 2 cm rehvist välja.


Pöörake sisestussondi 90° ja eemaldage ettevaatlikult. Lõika nööri ots ära ja pumpa rehv rõhuni 2 baari.

Toote kaal (ühiku kohta)

1,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave