Rehvipaigaldusmääre
Rehvipaigaldusmääre
REHVI PAIGALDUSMÄÄRE VALGE 5KG
Head libisemisomadused
- Vajalik väike jõud ja minimaalne aeg
- Minimaalne materjalikasutus
- Masina väike kulumine
- Kaitseb rehve ja velje serva
- Täiustatud rehvi tsentreerimine veljel
Lühike toimeaeg
- Positiivne ühendus rehvi ja velje vahel luuakse peagi pärast kokkupanekut
- Vähem pretensioone ja hilisemaid kulusid seoses kõigi tasakaalustamistoimingutega
Kummi ja velgede hooldus
- Hoiab kummi pehmena, tagades seeläbi püsiva tihenduse velje ja rehvi randi vahel
- Takistab rooste teket (korrosioonivastane)
- Takistab rehvi kleepumist velje külge
Neutraalse pH-ga
- Ei mõju agressiivselt kummile ega veljele
- Õrn nahale ja keskkonnasõbralik
Sobib mobiilrehvidele – võimalik kasutada kõige uuemal rehvipõlvkonnal
Sobib kasutamiseks rehvirõhu jälgimise süsteemis (TPMS)
Ei kahjusta tervist
Ei sisalda kahjulikke lahusteid
Hoiab rehvi randi pehme ja kasutusvalmis suvisel/talvisel ladustamise perioodil
Silikoonivaba
Hoiab rehvi randi suvise/talvise ladustamise ajal elastse ja kasutusvalmi, füsioloogiliselt mitteohtlik
Ei sisalda kahjulikke lahusteid, silikoonivaba
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Sõiduautode, veoautode ja mootorrataste rehvide paigaldamiseks ja eemaldamiseks
Eemaldamine
Eemaldage rehv sobiva vabastusmehhanismi abil jõuga, kandke pintsli või käsnaga velje servale ja rehvi randile veidi rehvi paigaldusmääret
Paigaldamine
Enne uute rehvide paigaldamist tuleb velg puhastada vanast kinnitusliimist velje serva tihenduspiirkonna ümber. Soovitame selleks kasutada meie puhastussprayd. Eemaldage traatharjaga rooste. Seda tehes saate veenduda Würthi rehvikinnitusmäärde eelistes. Seejärel kandke õhuke kiht toodet rehvi randile ja velje servale ning paigaldage rehvid velje külge, kasutades rahvipaigaldusmasinat ja vastavaid tööriistu. Rehvide õige paigaldamine on sujuva sõidu eeltingimus.
Sisukord | 4,8 l |
Sisu kaal | 5 kg |
Värv | Valge, Läbipaistev |
Viskoossus/konsistents | Pastajas |
Keemiline alus | Süsivesinik |
Säilivusaeg alates tootmisest | 60 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Tihedus | 1,04 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Min töötlemistemperatuur | -15 °C |
Max töötlemistemperatuur | 50 °C |
pH väärtus | 5.7 |
AOX-vaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!