Reguleeritav T-väljund
T con pn torudele, Sprint, väline keere.
CZZ L-LIIDE 1/8" Ø6MM VÄLISK. S6440
Toote nr 069973100
EAN 8051707038669
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
Koonuskeere, rõngastihend
Tooteteave
Andmelehed(X)
Toru välisläbimõõt | 6 mm |
Ühenduskeere | R 1/8 tolli |
Max temperatuuritingimused | 60 °C |
Temperatuuritingimused min | -10 °C |