Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Reduktorventiil, hapnik

Rõhuregulaator hapnik
RÕHUREGULAATOR HAPNIK

Toote nr 0984917500

EAN 4053479983400

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Reduktorventiil, hapnik

Toote nr 0984917500

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahe manomeetriga

Tugev kvaliteet


  • Messingist korpus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

G 3/8 tolli

Varjestusgaas

Hapnik

Manomeetri ekraan

0-16 baari

Voolikuühenduse läbimõõt

6,3 mm

Töörõhk

8 bar

Toote kaal (ühiku kohta)

1075,000 g

ISO

2503

Läbimõõt

63 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave