Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Redeli kinnitussüsteem

Redeli kinnitussüsteem auto katuseraamile
REDELI KINNITUS AUTO KATUSERAAMILE

Toote nr 096383 741

EAN 4046777136463

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Redeli kinnitussüsteem

Toote nr 096383 741

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

5x kiiremad kui tavalised redelikinnitused
  • Sobib kuni nelja seotud redeliosa jaoks

  • 20 g kokkupõrketestitud (ECE 17.07)

  • Testitud kasutusiga üle 10 000 tsükli (UKAS ISO 17025)

  • Materjal: plast, roostevabast terasest kinnitusaas tagab sertifitseeritud korrosioonikaitse

  • Max põiktala laius: 55 mm

  • Komplektis: 1 paar
Märkus

Ühevõtmelukke pole

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

50 mm

Kõrgus

410 mm

Pikkus

455 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

2,500 kg

Värv

Must, Punane

Materjal

SST/PLA

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave