Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rattarummu lihvija tüüp A 1/2-tollise kinnitusega

Rummupuhastus tõõriist tüüp A ½-tollise kinnitusega
RUMMUPUHASTUS TÖÖRIIST Ø150MM 1/2"

Toote nr 05851904

EAN 4050642928435

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rattarummu lihvija tüüp A 1/2-tollise kinnitusega

Toote nr 05851904

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalne puhastus tööriist ratta tsentreerimisosa ning ratta ja rummu vahelise kontaktpinna puhastamiseks.

Nailonist abrasiivkettaga lihvimisvahend



Rattarummudelt rooste ja jääkide kiire eemaldamine


  • Säästab aega

  • Pingutusmomendid ei ole enam valed


Optimaalne töötlemiskvaliteet


  • Sädemetevaba

  • Tekitab minimaalselt tolmu


Kasutamine koos elektri- või akutrellidega


Pole vaja spetsiaalset masinat



Asendatav nailonist abrasiivketas


Kulusäästlik

Märkus

Kasutamiseks rattarummul max läbimõõduga 70 mm. Puhastamine toimub pöörlemiskiiruse, mitte maksimaalse survejõu varal.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

150 mm

Max pöörlemiskiirus

1500 U/min(rpm)

Rattarummu lihvija tüüp A 1/2-tollise kinnitusega kaasas:
1 x
Varuketas rattarummu lihvijatele

VARUKETAS 150MM 0585 190 4-LE

Kogus: 1 x