Rattarist võti
RIST RATTAVÕTI 17X19X22X1/2"
Toote nr 071516 03
EAN 4011231731232
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
Rattamutrite lahtikeeramiseks
Märkus
071516 04/071516 05: Tugevdatud keskmine osa
Tooteteave
Andmelehed(X)
Võtme mõõt (SW) | 1/2 tolli (nelikant) x 17 x 19 x 22 mm |
Sõiduki tüüp | Sõiduauto ja töösõiduk |
Pikkus | 380 mm |
Max pöördemoment | 500 Nm |
Materjal | CR-V-ST |