Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive
Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive
1/2" NARREPEA 14X18MM TAPPLIITEGA
Toote nr 0714750703
EAN 4065746693769
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
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nelikandi mõõt | 14 x 18 mm |
Otsa suurus | 1/2 tolli |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Mattkroom |
Pikkus (L1) | 66 mm |
Otsa pikkus (L2) | 41,0 mm |
Pea läbimõõt (D1) | 42,0 mm |
Nelikandi kõrgus (D2) | 18,0 mm |
Kinnitus tollides | 1/2 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!