Suunavahetiga narre 3/8-tolline 360° keeratava käepidemega
Narre, 3/8-tolline, keeratava käepidemega
NARRE 3/8 KEERATAV KÄEPIDE
Toote nr 071203806
EAN 4062856421787
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
Täiendav 360° keeratav käepideme mehhanism sobib kitsastes kohtades töötamiseks
360° keeratav käepide
- Ajamit pööratakse käepidet keerates
- Tööd saab teha kaks korda kiiremini
- Saab kasutada ka tavalise narrevõtmena
Padrun püsib kindlalt paigas
- Turvalukk hoiab ära padruni väljakukkumise ja kadumise
- Padruni vabastamiseks vajutage nupule
Lihtne suunavahetus
- Suunamuutmisketta abil saab hõlpsalt vahetada suunda päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel
Hooldusvaba mehhanism
- Peenhammastusega, 52 hambaga, 7° tagasipöördenurk, täiesti hooldusvaba, mehhanismi püsiv määrimine on garanteeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 3/8 tolli |
DIN | 3122 |
Materjal | CR-V-ST |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | Kroomitud kõrgläikega satiinviimistlus |
Pikkus (L1) | 175 mm |
Hoova pikkus (L2) | 165 mm |
Käepideme pikkus (L3) | 48,4 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 27 mm |
Narre läbimõõt (D2) | 37 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 25 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 37 mm |