Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ratastel tööriistakohver

Ratastel , polüpropüleenist tööriistakohver
RATASTEGA TÖÖRIISTAKOHVER

Toote nr 0715930050

EAN 4048539434770

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ratastel tööriistakohver

Toote nr 0715930050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev ja põrutuskindel nii kõrgetel kui ka madalatel temperatuuridel

Tööriistad püsivad transpordi ajal hoidikutaskutes


Tänu laiema küle peal asuvatele ratastele.



Tugev ja löögikindel nii kõrgetel kui ka madalatel temperatuuridel


Polüpropüleenist valmistatud löögikindel korpus.



  • Väljatõmmatav teleskoopkäepide ja täiendav tugev sang

  • Lukustatavad silinderlukud (sama võtmega)

  • Metallist hinged ja ülaklambrid

  • Kaks eemaldatavat tööriistatahvlit koos taskutega tööriistadele

  • Põhjalahter jagajatega

  • Lubatud koormus kuni 35 kg
Märkus

Kohver ei sisalda tööriistu.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus (C)

250 mm

Laius (A)

485 mm

Sügavus (B)

385 mm

Materjal

PP

Toote kaal (ühiku kohta)

6693,000 g

Laius x sügavus x kõrgus (sisemõõt)

460 x 345 x 210 mm

Selle toote varuosad:
Lukk polüpropüleenist tööriistakohvritele

KOHVRILUKK 0715 930 050-LE