Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ratastega tööriistakast

Ratastega polüpropüleenist tööriistakast
TÖÖRIISTAKAST 300X710X330MM

Toote nr 0962219005

EAN 4056807671444

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ratastega tööriistakast

Toote nr 0962219005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga tugev ja mitmekülgne tööriistakast koos teleskoopkäepidemega lükkamiseks
  • Eemaldatav sisesahtel

  • Integreeritud V-soon koos joonlauaga kaanel materjalide lõikamiseks ja saagimiseks

  • Tänu integreeritud kummitihendile on veekindel

  • Suured kummeeritud rattad (94 x 40 mm) TPR

  • Metallkinnitus

  • Saab tabalukuga lukustada
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ideaalne elektritööriistade ja käsitööriistade transportimiseks

Kõrgus (C)

300 mm

Laius (A)

710 mm

Sügavus (B)

330 mm

Värv

Punane, Must

Materjal

PP

Toote kaal (ühiku kohta)

6230,000 g

Kandevõime

35 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave