Random orbital polisher EPM 160-E
Random orbital polisher EPM 160-E
POLEERIMISMASIN EPM160-E
Toote nr 57075000
EAN 4046777220728
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
Compact and high-performance, with 1,010 W motor and 8 mm polishing stroke for a high level of efficiency. Ideal for hologram-free polishing with permanent positive drive
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 1010 W |
Min/max tühikäigu kiirus | 160-480 U/min(rpm) |
Masina kaal | 2,7 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
Min/max tühikäigu kiirus | 3200-9600 U/min(rpm) |
Random orbital polisher EPM 160-E kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Spetsiaalne takjakinnitusega ketas poleerimiseks.
Kogus:
1
x
1
x
Hexagon socket wrench
SP-HEXAGONSOCKETWRENCH
Kogus:
1
x
1
x
Cover handle
SP-HOOD
Kogus:
1
x
1
x
Screw
SP-SCREW
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!