Random orbital disc sander ETS 150-E twin
Random orbital disc sander ETS 150-E twin
EKSTSENTRILINE LIHVMASIN ETS 150-E
Toote nr 07021290
EAN 4047376942851
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
With two lifting levels for coarse and fine sanding and with 6-hole grinding plate for ∅ 150-mm grinding discs.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 350 W |
Min/max tühikäigu kiirus | 4200-9200 U/min(rpm) |
Min./max. tühikäigu ringkiirus | 8400-18400 1/min |
Lihvplaadi läbimõõt | 150 mm |
Võnkuv läbimõõt, 1. käik/2. käik | 2.8 / 6.2 mm |
Masina kaal | 2,2 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
Random orbital disc sander ETS 150-E twin kaasas:
1
x
Wood sandpaper disc Useit Superpad
USEIT SUPERPAD LIHVPABER K120
Kirjeldus:
For treated and untreated hardwood and softwood, fillers, plastics, plasterboards, paints, hard and soft paint systems and mineral materials (artificial stone)
Kogus:
1
x
1
x
Wood sandpaper disc Useit Superpad
USEIT SUPERPAD LIHVPABER K150
Kirjeldus:
For treated and untreated hardwood and softwood, fillers, plastics, plasterboards, paints, hard and soft paint systems and mineral materials (artificial stone)
Kogus:
1
x
1
x
Wood sandpaper disc Useit Superpad
USEIT SUPERPAD LIHVPABER K80
Kirjeldus:
For treated and untreated hardwood and softwood, fillers, plastics, plasterboards, paints, hard and soft paint systems and mineral materials (artificial stone)
Kogus:
1
x
1
x
Tolmukassett ektsentrilisele ketaslihvijale ETS 125-E ja ETS 150-E twin
TOLMUKASETT 0702 129 0-LE
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!