Random orbital disc sander ETS 150-E Compact
Random orbital disc sander ETS 150-E Compact
EKSTSENTRILINE LIHVMASIN COMPACT
Toote nr 07021240
EAN 4056807041025
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
Small, handy random orbital sander designed for sanding work on wood, metal and coatings
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 220 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | Kaitseklaas I/kaitsemaandus |
Toite sisend | 350 W |
Min/max tühikäigu kiirus | 4000-10000 U/min(rpm) |
Lihvplaadi läbimõõt | 150 mm |
Võnkuv läbimõõt | 5 |
Masina kaal | 1,21 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
Random orbital disc sander ETS 150-E Compact kaasas:
1
x
Abrasiivketastele ektsentrilisele ketaslihvijale ETS 150-E Compact
TUGIKETAS Ø150MM TAKJAGA ETS150-E
Kogus:
1
x
1
x
Open-end spanner for ETS 150-E Compact
SP-OPNENDSPN-(F.ETS150-E COMPACT)
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!