Rakenduspüstol WITH-Multi
Rakenduspüstol, WIT-MULTI
WIT UNIVERSAALPÜSTOL
Toote nr 0891003105
EAN 4053479592466
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
Peaaegu kõigi WIT-kassettide ja silikoonkassettide pealekandmiseks
Sobib 150 ml, 330 ml ja 420 ml koaksiaalkassettide, 300 ml torukujuliste kilekassettide, 385 ml, 440 ml ja 585 ml kõrvuti kassettide ja silikoonpadrunite paigaldamiseks
Peale saab kanda järgmisi keemilisi ankruid:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | Klaaskiuga tugevdatud plast |
Sobib sissepritsemördile | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000 |
Sobiv padrunitüübile | Voolikukile (1:10) + 300 ml, Koaksiaal (1:10) + 420 ml, Koaksiaal (1:10) + 330 ml, Koaksiaal (1:10) + 150 ml, Koaksiaal (1:10) + 320 ml, Koaksiaal (1:10) + 380 ml, Külg külje kõrval (1:3) + 440 ml, Kõrvuti (1:3) + 585 ml, Kõrvuti (1:3) + 385 ml |
Värv | Must |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1426,000 g |