Ränikarbiidist lihvimiskivi lihvpinkide jaoks
Keraamiline lihvimisplokk-ketas, ränikarbiid
KÄIAKIVI 150X20X32MM P80
Toote nr 0679315080
EAN 4046777442359
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
Erinevatele lihvimismasinatele
- Tüüp 1 parem
- Värv: kollane/roheline
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Lihvimistööriistade ja muude püsilihvimisseadmete jaoks
Hall malm, kõva ja pehme malm, autogeensed keevisõmblused, volframkarbiidid, alumiinium, portselan, klaas, looduslik ja sünteetiline kivi
Puuriava | 32 mm |
Läbimõõt (Ø) | 150 mm |
Võre suurus | 80 |
Paksus | 20 mm |
Abrasiivaine materjal | Ränikarbiid |
Värv | Hall, Roheline |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!