Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ränikarbiidist abrasiivne võrk Käsitsi ja masinaga töötlemiseks

Abrasiivvõrk
LIHVVÕRK K80 280X115MM

Toote nr 058560080

EAN 4052703993512

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ränikarbiidist abrasiivne võrk Käsitsi ja masinaga töötlemiseks

Toote nr 058560080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Tänu suurtele laasturuumidele ei teki ummistumist
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Täidis kips- ja puitkiudplaadile (soovitatav tera: P 80–P 180)

  • Kivi, graniidi, marmori ja betooni lihvimine (soovitatav tera: P 60–P 120)

  • Vana laki/värvi lihvimine (soovitatav tera: P 60–P 120)

  • Puidu lihvimine (soovitatav tera: P 60–P 120)

  • Vahekihi värvi lihvimine (soovitatav tera: P 60–P 120)

  • Kruntvärvide ja täiteainete viimistlus (soovitatav tera: P 120–P 180)

  • Rooste eemaldamine metallilt (soovitatav tera: P 60–P 120)

Laius x pikkus

115 mm x 280 mm

Liimisüsteem

Ilma

Võre suurus

80

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave