Raami reguleerimise kruvi LEVELFIX
Levelfix tsingitud teras TX 30
RAAMI REGULEERIMISKRUVI LEVELFIX
Toote nr 0233097565
EAN 4053479461267
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
Raamide lihtne ja kiire paigaldamine puidule või betoonile
Paigaldage kruvid TX30 draiveri, LEVELFIX magnetpesa või reguleeritava mutrivõtmega.
Kruvile märgitud kaugust (10 mm, 15 mm ja 20 mm) saab reguleerida vahemikus 5-35 mm
- Lihtne paigaldus ja reguleerimine
- Täpne reguleerimine
- Kiilusid ega plokke pole vaja
- Soojussildade puudumine tähendab paremat isolatsiooni
Tsingitud teras, kõvadus 4,8
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedMõõtke kruvide asukohad, seejärel paigaldage ja reguleerige kaugusi vesiloodi abil.
Pikkus (l) | 65 mm |
Keerme läbimõõt (d) | 7,5 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Pea tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea läbimõõt (d(h/k)) | 28 mm |
Otsik | TX30 |
Nominaalne puuriava läbimõõt | 6 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!