Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

RW väljalaske digitaalnihikud

Digitaalne supler RW Edition
SUPLER DIGITAALNE 0-150MM RW

Toote nr 0715761925

EAN 4099618407260

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
RW väljalaske digitaalnihikud

Toote nr 0715761925

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kalibreerimistunnistusega suplerid, mille mõõteulatus on 150 mm
  • Reinhold Würthi signatuuriga digitaalne supler

  • Mõõteulatus kuni 150 mm

  • Kaks nuppu lülitamiseks; sisse/välja/näidu nullimine ja meetermõõdustiku/tollimõõdustiku vahetamine

  • Väga lihtsalt loetav ekraan isegi suure vaatenurga alt

  • Pikk kasutusiga ja usaldusväärsed mõõtmised tänu tugevdatud plastikust korpusele ja skaalaga ühendatud mõõtelõuale

  • Mõõtmistulemuste lihtne ülekandmine, kasutades lukustuskruvi

  • Automaatne väljalülitus umbes 20 minuti pärast

  • Nihikute tagaküljel on keermetabel ja ladustamiseks on plastikust karp

  • Komplektis: 1x digitaalsed suplerid, 1x CR2032 nupuelement, 1x plastkarp, 1x kalibreerimistunnistus
Märkus
  • Hoidke suplerid puhtad ja kuivad. Vedelik võib liugurit kahjustada

  • Mõõteskaalat tuleb aeg-ajalt puuvillase kangaga ettevaatlikult puhastada

  • Ärge kasutage bensiini, atsetooni ega muid orgaanilisi lahusteid

  • Ärge rakendage digitaalnihikute osadele pinget (nt elektriline graveerimine), kuna see võib mõõtevahendit kahjustada
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • RW eriseeria digitaalsed suplerid sobivad ideaalselt täpseteks mõõtmisteks metallitöötlemisel, masinaehituses, kvaliteedikontrollis ja töökodades

  • 150 mm mõõtepiirkonna ja kalibreerimistunnistusega on see ideaalne professionaalseks kasutamiseks

Absoluutse pikkuse mõõtmise täpsus

0,03 mm

Mõõtesamm

0,01 mm

Max pikkuse mõõtmise vahemik

150 mm

Lõua pikkus

40 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave