RW® otsik
RW otsik C 8,0 (5/16) 25mm
RW OTSIK RW50 120MM 5/16
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
Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
- Suurem jõud tänu otsiku suuremale kokkupuutepinnale
- Suurem stabiilsus ja täpsem paigutus tänu otsiku täiuslikule sobivusele kruviga
- Ühe käega töö ja suurepärane tugi positsioneerimisel tänu tiheda istuga süvendile
- Topeltmärgistatud otsik soovitud suuruse hõlpsaks leidmiseks
Märkus
RW- ja AW-kruvide jaoks on vaja ainult üht otsikut. RW- ja AW-otsikud sobivad nii RW- kui ka AW-kruvidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | 5/16 tolli |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsa suurus | RW50 |
Otsa tüüp | RW |
Pikkus | 120 mm |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |