Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

RVC 50 lamekatuse tolmuimeja

Märg- ja kuivtolmuimeja RVC 50
TOLMUIMEJA RVC 50

Toote nr 07011050

EAN 4099618038983

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
RVC 50 lamekatuse tolmuimeja

Toote nr 07011050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav märg ja kuiv tolmuimeja universaalseks kasutamiseks, eriti lamekatuste jaoks, uue disainiga
  • Imetud vedelikud pumbatakse välja sisseehitatud pumba kaudu, millele on ühendatud ¾-tolline äravooluvoolik, mis võimaldab pidevat imemist

  • Jämedam mustus võib settida ja ei mõjuta pumpa, kuna tühjenduspump ei asu konteineri põhja peal

  • Täitetaset jälgitakse automaatselt ja kaitse tagamiseks lülitub mootor automaatselt välja, kui vedeliku maksimaalne tase on saavutatud

  • Kaks suurt tagumist ratast ja kaks eesmist pöörlevat ratast võimaldavad suuremat liikuvust

  • Tänu väikesele kaalule on tolmuimejat lihtne kaasas kanda

  • Integreeritud tühjenduspump pumpab pidevalt sisseimetud vedelikud konteinerist välja.

  • Kasutamiseks suurte vedelikulekete korral, lamekatuste renoveerimisel, aiatiikide ja basseiniruumide puhastamisel

  • Pumba saab täielikult eemaldada ja konteineri sulgeda, mis võimaldab tööstuslikku tolmuimejat kasutada ka tavalise märg- ja kuivtolmuimejana.
Märkus

Seade on varustatud jämeda mustusefiltriga märjaks imemiseks. Kui tolmuimejat kasutatakse kuiva tolmuimejana, tuleb tühjenduspump eemaldada, jämeda mustuse filter asendada plisseeritud filtriga ja kasutada filtrikotti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamiseks suurte vedelikulekete korral, lamekatuse renoveerimisel, aiatiikide ja basseinirajatiste puhastamisel.

Õhuvool

48 l/s

Konteineri mahutavus

50 l

Võimsus max

2350 W

Kaabli pikkus

10 m

Min/max sagedus

1 / 50 Hz

Helirõhu tase

67 dB

IP kaitseklass

IP 44

Pikkus

570 mm

Laius

430 mm

Kõrgus

860 mm

RVC 50 lamekatuse tolmuimeja kaasas:
1 x
Märg/kuiv põrandaotsik

PÕRANDAOTSIK KUIV/MÄRG 360MM

Kirjeldus: Universaalne otsik koos vahetatavate harjasribade ja kummist lamellidega tööstuslikele märg- ja kuivtolmuimejatele
Kogus: 1 x
Imuvoolik, klamber ISS- ja TSS-seeriatele
1 x
Imuvoolik, klamber ISS- ja TSS-seeriatele

SUCNHOSE-(F.VC-ISS)-NW35-L3M

Kogus: 1 x
1 x
Plastikust piluotsik tolmuimemiseks kitsastes kohtades tööstuslike märg- ja kuivtolmuimejatega

PILUOTSIK 225MM ISS30-L/ISS50-L

Kogus: 1 x
2 x
Kroomitud imitoru valmistatud metallist, ISS- ja TSS-seeriatele

METALLTORU 1TK. 0701 133 0-LE

Kogus: 2 x
1 x
Käepide, antistaatiline ISS- ja TSS-seeriatele

TORUPÕLV/KÄEPIDE 0701 133 0-LE

Kogus: 1 x