R1 sirge varras
Stendi konks R-1
STENDI KONKS 6X200MM
Toote nr
0962830240
EAN 4053479979120
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
- Piikhoidik peforeeritud plaadile
- Max koormus 10 kg
- Max koormus 6 kg / kood 0962 830 240
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus | 200 mm |
Konksu läbimõõt | 6 mm |
Alusplaadi laius | 20 mm |
Alusplaadi kõrgus | 40 mm |