Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

R-30 diagonaaltugi

Konks R-30
STENDI KONKS R30 100X6MM

Toote nr 0962832731

EAN 4053479979373

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
R-30 diagonaaltugi

Toote nr 0962832731

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Piikhoidik perforeeritud plaadile

  • Max koormus 10 kg
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

85 mm

Konksu läbimõõt

6 mm

Alusplaadi laius

20 mm

Alusplaadi kõrgus

40 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave