Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

R-30 diagonaaltugi

Konks R-30
STENDI KONKS 4X35/15MM

Toote nr 0962832618

EAN 4053479979359

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
R-30 diagonaaltugi

Toote nr 0962832618

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Piikhoidik perforeeritud plaadile

  • Max koormus 10 kg
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

35 mm

Konksu läbimõõt

4 mm

Alusplaadi laius

20 mm

Alusplaadi kõrgus

40 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave