Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

R-2 kahe vardaga

Stendi konks R-2
STENDI KONKS 6X100MM TOPELT

Toote nr 0962830356

EAN 4053479979168

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
R-2 kahe vardaga

Toote nr 0962830356

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Piikhoidik peforeeritud plaadile

  • Max koormus 10 kg
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

100 mm

Konksu läbimõõt

6 mm

Alusplaadi laius

45 mm

Alusplaadi kõrgus

40 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave