Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

R-13 kahekordne tugi WIP-pakenditele

Konks R-13
STENDI KONKS 4X200MM TOPELT

Toote nr 2499831484

EAN 4056807020358

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
R-13 kahekordne tugi WIP-pakenditele

Toote nr 2499831484

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Piikhoidik perforeeritud plaadile

  • Max koormus 1 kg
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaWIP-pakendite jaoks

Pikkus

157 mm

Konksu läbimõõt

3 mm

Alusplaadi laius

20 mm

Alusplaadi kõrgus

40 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave